BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 3.3J komp.Staubabs. o. Akku/Ladeg L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 611921001
Nennspannung - 18 V
Max. Schlagzahl - 4220 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952611686
Sonepar Artikelnummer
121150922
Hersteller Artikelnummer
611921001
Hersteller Typ
GBH 18V-28 CF SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
611921001
Nennspannung:
18 V
Max. Schlagzahl:
4220 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
3.4 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 950 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
3.3 J
Bohrdurchmesser Beton:
28 mm
Bohrdurchmesser Holz:
30 mm
Länge:
392 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
6.800 kg


