BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 3.3J+Staubabs. o. Akku/Ladeg L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611921004
Nennspannung - 18 V
Max. Schlagzahl - 4220 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423256918
Sonepar Artikelnummer
121117011
Hersteller Artikelnummer
0611921004
Hersteller Typ
GBH 18V-28 CF + GDE SOLO L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
0611921004
Nennspannung:
18 V
Max. Schlagzahl:
4220 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
3.4 kg
Max. Einzelschlagenergie:
3.3 J
Bohrdurchmesser Beton:
28 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
30 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
14 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
91 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
102.9 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
3 dB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
3.380 kg


