Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 3.4J Beton:4-28mm 3kg L-Boxx

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 3.4J Beton:4-28mm 3kg L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 611919004

  • Nennspannung - 18 V

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Gewicht ohne Akkupack - 3 kg

  • Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton) - 10.1 m/s²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423319637

Sonepar Artikelnummer

121233138

Hersteller Artikelnummer

611919004

Hersteller Typ

GBH 18V-28 D SOLO L

Hersteller Artikel Nr.:

611919004

Nennspannung:

18 V

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Gewicht ohne Akkupack:

3 kg

Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):

10.1 m/s²

Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):

1.5 m/s²

Länge:

437 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

3.001 kg

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 D, Der GBH 18V-28 DC Professional ist Boschs Kraftpaket in der D-Handgriff-Bohrhammerklasse: Dank seines bürstenlosen Motors für 3,4 J Schlagenergie und einem optimierten Leistungs-Gewichtsverhältnis von 1,1 J/kg liefert er sogar eine stärkere Leistung als der kabelgebundene GBH 2-28. Für äußerst komfortables, staubfreies Bohren kann der extrem leichte Sauger GDE 28 D Professional (Zubehör) mit Filterreinigungsmechanismus für konstante Saugkraft mühelos am Gerät befestigt werden. Zusätzlich bietet der GBH 18V-28 DC Vibration Control und KickBack Control, die einen plötzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt. Wenn der Bohrer z. B. feststeckt, schaltet der Bohrhammer ab, um das Risiko für Hand- und Armverletzungen zu verringern. Dieser Bohrhammer ist perfekt für das Hammerbohren in Beton, Stein und Mauerwerk und dank seines D-Handgriff-Designs eignet er sich ideal für das Bohren vertikal oder abwärts. Außerdem ist der GBH 18V-28 DC kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GBH 18V-28 DC Professional verfügt über einen Werkzeughaken, um den Bohrhammer in den Pausen aufzuhängen. 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). L-BOXX-Einlage (1 600 A02 R2U). Zusatzhandgriff (2 602 205 141). Tiefenanschlag (1 613 001 009). Reinigungstuch (1 619 200 413)