BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 5.8J 2x8AhProCAkkus Lad. 4.9kg Kof

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611914002
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 8 Ah
Gewicht mit Akkupack - 5.9 kg
Max. Schlagzahl - 2900 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140996037
Sonepar Artikelnummer
120712546
Hersteller Artikelnummer
0611914002
Hersteller Typ
GBH 18V-34 CF
Hersteller Artikel Nr.:
0611914002
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
8 Ah
Gewicht mit Akkupack:
5.9 kg
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
4.9 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 500 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
5.8 J
Bohrdurchmesser Beton:
32 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
40 mm
Länge:
430 mm
Breite:
93 mm
Höhe:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
5.014 kg


