BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS-MAX 18V 7J 5.1kg o.Akku/Lad. Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611915001
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 0 Ah
Gewicht mit Akkupack - 6.1 kg
Max. Schlagzahl - 2900 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140996105
Sonepar Artikelnummer
120712547
Hersteller Artikelnummer
0611915001
Hersteller Typ
GBH 18V-36 C SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
0611915001
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
6.1 kg
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
5.1 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 500 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
7 J
Bohrdurchmesser Beton:
40 mm
Länge:
460 mm
Breite:
93 mm
Höhe:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
5.199 kg


