BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS-MAX 18V 9J 7kg o.Akku/Lad. in L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611917100
Nennspannung - 18 V
Max. Schlagzahl - 3150 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952615394
Sonepar Artikelnummer
121117007
Hersteller Artikelnummer
0611917100
Hersteller Typ
GBH 18V-40 C SOLO L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
0611917100
Nennspannung:
18 V
Max. Schlagzahl:
3150 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
7 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 365 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
9 J
Bohrdurchmesser Beton:
40 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
93 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
104 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
4 dB
Länge:
502 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
7.000 kg


