BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrschrauber 12V 15/30Nm 21St. o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601868101
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Gewicht mit Akkupack - 1 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140538473
Sonepar Artikelnummer
120643022
Hersteller Artikelnummer
0601868101
Hersteller Typ
GSR 12V-15 (C)
Hersteller Artikel Nr.:
0601868101
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 400 1/min
Max. Drehmoment:
30 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1 .. 10 mm
Mit Ladegerät:
Nein
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1300 1/min
Drehmomenteinstellung:
15 .. 30 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
19 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
19 mm
Höhe:
178 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.600 kg


