BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrschrauber 12V 2x2AhAkku DM:7mm Ladegerät 1kg Bag

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060186810F
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 400 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140895248
Sonepar Artikelnummer
120712507
Hersteller Artikelnummer
060186810F
Hersteller Typ
GSR 12V-15 BAG
Hersteller Artikel Nr.:
060186810F
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 400 1/min
Max. Drehmoment:
30 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1 .. 10 mm
Mit Ladegerät:
Ja
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1300 1/min
Drehmomenteinstellung:
15 .. 30 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
19 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
19 mm
Länge:
169 mm
Höhe:
178 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.814 kg


