BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrschrauber 12V o. Akku/Ladeg L-Boxx + Zubehör-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019H3003
Nennspannung - 12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 460 1/min
Max. Drehmoment - 35 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140936941
Sonepar Artikelnummer
120654328
Hersteller Artikelnummer
06019H3003
Hersteller Typ
GSR 12V-35 FC + GFA 12-B/W/E/X(L)
Hersteller Artikel Nr.:
06019H3003
Nennspannung:
12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 460 1/min
Max. Drehmoment:
35 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
0.8 .. 10 mm
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
0.59 kg
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1750 1/min
Drehmomenteinstellung:
20 .. 35 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
32 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
32 mm
Höhe:
181 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.000 kg


