BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrschrauber 18V 110Nm ohne Akku L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019G0109
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 480 1/min
Max. Drehmoment - 110 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140956291
Sonepar Artikelnummer
120695880
Hersteller Artikelnummer
06019G0109
Hersteller Typ
GSR 18V-110 C L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
06019G0109
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 480 1/min
Max. Drehmoment:
110 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Mit Ladegerät:
Nein
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 2100 1/min
Drehmomenteinstellung:
47 .. 110 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
82 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
82 mm
Höhe:
213 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.000 kg


