BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrschrauber 18V 21/55Nm 2x2AhAkkus Ladeg. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019H1008
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 480 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140979412
Sonepar Artikelnummer
120712511
Hersteller Artikelnummer
06019H1008
Hersteller Typ
GSR 18V-21 L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
06019H1008
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 480 1/min
Max. Drehmoment:
55 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1800 1/min
Drehmomenteinstellung:
21 .. 55 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Länge:
442 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
102 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.000 kg


