BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrschrauber 18V 31/63Nm o.Akku/Ladegerät Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019N3200
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 550 1/min
Max. Drehmoment - 63 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423321555
Sonepar Artikelnummer
121232059
Hersteller Artikelnummer
06019N3200
Hersteller Typ
GSR 18V-65 SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
06019N3200
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 550 1/min
Max. Drehmoment:
63 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
13 mm
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.06 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 2100 1/min
Drehmomenteinstellung:
31 .. 63 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Länge:
166 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
209 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.100 kg


