BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrschrauber 18V 36/64Nm 2x4Ah 4Aufs. Ladeg. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019K6200
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 630 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952605807
Sonepar Artikelnummer
121117008
Hersteller Artikelnummer
06019K6200
Hersteller Typ
GSR 18V-90 FC 2XPC4AH + GFA 18-M L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
06019K6200
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 630 1/min
Max. Drehmoment:
90 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
0.92 kg
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 2100 1/min
Drehmomenteinstellung:
36 .. 90 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
68 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
68 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.4 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
85 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
75.5 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
3 dB
Höhe:
210 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.940 kg


