BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrschrauber 18V 36/64Nm ohne Akku/Ladegerät L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019K6002
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 630 1/min
Max. Drehmoment - 64 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952617213
Sonepar Artikelnummer
121117009
Hersteller Artikelnummer
06019K6002
Hersteller Typ
GSR 18V-90 C SOLO L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
06019K6002
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 630 1/min
Max. Drehmoment:
64 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
0.92 kg
Akkutechnologie:
sonstige
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 2100 1/min
Drehmomenteinstellung:
36 .. 94 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
68 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
68 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.4 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
85 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
75.5 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
3 dB
Höhe:
210 mm
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.000 kg


