BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrschrauber +2Ah Akku+ 4Ah Akku+ 38tlgZubehörSet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0615990G6L
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Gewicht mit Akkupack - 4 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140800624
Sonepar Artikelnummer
120355059
Hersteller Artikelnummer
0615990G6L
Hersteller Typ
GSR 12V-15 2AH 4AH ZB TA
Hersteller Artikel Nr.:
0615990G6L
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht mit Akkupack:
4 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 400 1/min
Max. Drehmoment:
30 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1 .. 10 mm
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
0.65 kg
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1300 1/min
Drehmomenteinstellung:
15 .. 30 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
19 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
19 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.500 kg


