BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrschrauber 30/15 Nm inkl. 2x4Ah ZBTasche u.Bitsets

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0615990HV1
Anzahl der Akkuschrauber - 1
Gesamtzahl der Maschinen - 1
Mit Ladestation - Ja
Verpackung - Tasche
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140908689
Sonepar Artikelnummer
120422778
Hersteller Artikelnummer
0615990HV1
Hersteller Typ
GSR 12V-15
Hersteller Artikel Nr.:
0615990HV1
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Gesamtzahl der Maschinen:
1
Mit Ladestation:
Ja
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.900 kg


