BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrschrauber kompakt 18V BL 31/63Nm 3x4Ah 2xLED Ladegerät L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019N3208
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 3
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 550 1/min
Max. Drehmoment - 63 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423321616
Sonepar Artikelnummer
121268977
Hersteller Artikelnummer
06019N3208
Hersteller Typ
GSR 18V-65
Hersteller Artikel Nr.:
06019N3208
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
3
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 550 1/min
Max. Drehmoment:
63 Nm
Mit Ladegerät:
Ja
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 2100 1/min
Drehmomenteinstellung:
31 .. 63 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Höhe:
209 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.100 kg


