BOSCH WERKZEUG - Akku-Drehschlagschrauber 12V 110Nm M4-12 1/4'' 2x3AhAkku Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019E0005
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 3 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Max. Drehmoment - 110 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140910682
Sonepar Artikelnummer
120643021
Hersteller Artikelnummer
06019E0005
Hersteller Typ
GDR 12V-110 + 2
Hersteller Artikel Nr.:
06019E0005
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
3 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Max. Drehmoment:
110 Nm
Mit Ladegerät:
Ja
Schlagzahl:
3100 1/min
Geeignet für Schraubendurchmesser:
0 .. 2600 mm
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 1200 1/min
Länge:
139 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
177 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.820 kg


