BOSCH WERKZEUG - Akku-Drehschlagschrauber 12V 110Nm M4-12 1/4'' o. Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019E0002
Nennspannung - 12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Gewicht mit Akkupack - 0.9 kg
Max. Drehmoment - 110 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140763011
Sonepar Artikelnummer
120643044
Hersteller Artikelnummer
06019E0002
Hersteller Typ
GDR 12V-110
Hersteller Artikel Nr.:
06019E0002
Nennspannung:
12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Gewicht mit Akkupack:
0.9 kg
Max. Drehmoment:
110 Nm
Mit Ladegerät:
Nein
Schlagzahl:
3100 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 1200 1/min
Länge:
139 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
177 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.900 kg


