BOSCH WERKZEUG - Akku-Drehschlagschrauber 12V 115Nm 3/8'' o. Akku/Lad. Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019E0101
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Gewicht mit Akkupack - 0.9 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140765114
Sonepar Artikelnummer
120712503
Hersteller Artikelnummer
06019E0101
Hersteller Typ
GDS 12V-115 SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
06019E0101
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Gewicht mit Akkupack:
0.9 kg
Max. Drehmoment:
115 Nm
Mit Ladegerät:
Nein
Schlagzahl:
3100 1/min
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 2600 1/min
Länge:
137 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
177 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.900 kg


