BOSCH WERKZEUG - Akku-Drehschlagschrauber 12V 115Nm 3/8'' o. Akku/Lad. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019E0102
Nennspannung - 12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Gewicht mit Akkupack - 0.9 kg
Max. Drehmoment - 115 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140799874
Sonepar Artikelnummer
120712504
Hersteller Artikelnummer
06019E0102
Hersteller Typ
GDS 12V-115 SOLO L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
06019E0102
Nennspannung:
12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Gewicht mit Akkupack:
0.9 kg
Max. Drehmoment:
115 Nm
Mit Ladegerät:
Nein
Schlagzahl:
3100 1/min
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 2600 1/min
Länge:
137 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
177 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.900 kg


