BOSCH WERKZEUG - Akku-Drehschlagschrauber 18V 210Nm 1/4'' 1/2'' o.Akku/Lad L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019J0201
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Max. Drehmoment - 210 Nm
Mit Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952587721
Sonepar Artikelnummer
121117010
Hersteller Artikelnummer
06019J0201
Hersteller Typ
GDX 18V-210 C + GCY 42 SOLO L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
06019J0201
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Max. Drehmoment:
210 Nm
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Schlagzahl:
4100 1/min
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 .. 18 mm
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 3400 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
9.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Länge:
147 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
205 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.204 kg


