BOSCH WERKZEUG - Akku-Drehschlagschrauber 18V 215Nm 1/4'' o.Akku/Ladeg L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019N2000
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Max. Drehmoment - 215 Nm
Mit Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423331226
Sonepar Artikelnummer
121232065
Hersteller Artikelnummer
06019N2000
Hersteller Typ
GDR 18V-215 SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06019N2000
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Max. Drehmoment:
215 Nm
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Schlagzahl:
3800 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Leerlaufdrehzahl:
2100 1/min
Länge:
77 mm
Breite:
121 mm
Höhe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.100 kg


