BOSCH WERKZEUG - Akku-Drehschlagschrauber 18V 285Nm o.Akku/Ladeg. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019N2100
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Max. Drehmoment - 285 Nm
Mit Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423329766
Sonepar Artikelnummer
121232066
Hersteller Artikelnummer
06019N2100
Hersteller Typ
GDX 18V-285 SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06019N2100
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Max. Drehmoment:
285 Nm
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl:
2800 1/min
Länge:
147 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.100 kg


