BOSCH WERKZEUG - Akku-Drehschlagschrauber 18V 350Nm 1/2'' oAkku/Lad/Koff Kart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019M5020
Nennspannung - 18 V
Max. Drehmoment - 350 Nm
Mit Ladegerät - Nein
Gewicht ohne Akkupack - 1.1 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423257717
Sonepar Artikelnummer
121233139
Hersteller Artikelnummer
06019M5020
Hersteller Typ
GDS 18V-350 SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
06019M5020
Nennspannung:
18 V
Max. Drehmoment:
350 Nm
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Schlagzahl:
3400 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 1200 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
13.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Länge:
141 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.100 kg


