BOSCH WERKZEUG - Akku-Drehschlagschrauber 18V 350Nm 1/4'' 1/2'' 2x4Ah Lad L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019J2206
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Max. Drehmoment - 200 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952596709
Sonepar Artikelnummer
121150926
Hersteller Artikelnummer
06019J2206
Hersteller Typ
GDX 18V-200+2x4.0 AH+GAL 18V-40 L
Hersteller Artikel Nr.:
06019J2206
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Max. Drehmoment:
200 Nm
Mit Ladegerät:
Ja
Schlagzahl:
4200 1/min
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 3400 1/min
Länge:
147 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
206 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.200 kg


