BOSCH WERKZEUG - Akku-Drehschlagschrauber 18V 450Nm 1/2'' o.Akku/Ladeg L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019K4001
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Max. Drehmoment - 450 Nm
Mit Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952568027
Sonepar Artikelnummer
121232060
Hersteller Artikelnummer
06019K4001
Hersteller Typ
GDS 18V-450 HC SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06019K4001
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Max. Drehmoment:
450 Nm
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Schlagzahl:
3300 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 2300 1/min
Länge:
169 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
214 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.600 kg


