Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 in L-BOXX

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 in L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06019J2106

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059952596662

Sonepar Artikelnummer

121396168

Hersteller Artikelnummer

06019J2106

Hersteller Typ

GDR 18V-200 SOLO L-BOXX

Hersteller Artikel Nr.:

06019J2106

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.200 kg

Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200, Dieser Akku-Drehschlagschrauber bietet ein ausgezeichnetes Leistungs-Größen-Verhältnis und eine 1/4''-Bitaufnahme. Mit einer Kopflänge von 126 mm eignet sich dieser Akku-Drehschlagschrauber sogar für Arbeiten auf beengtem Raum. Er ist mit einem bürstenlosen Motor für ein starkes Anziehmoment von 200 Nm ausgestattet und bietet eine ausgezeichnete Akkulaufleistung sowie eine lange Werkzeuglebensdauer. Für eine bessere Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment verfügt dieser Akku-Drehschlagschrauber über einen Gasgebeschalter. Dieses Werkzeug ist zum Anziehen und Entfernen von Schrauben bei Arbeiten in Metallblech, Metall und Holz vorgesehen. Außerdem ist dieser Akku-Drehschlagschrauber mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Gerät verfügt außerdem über Electronic Cell Protection (ECP), ein LED-Licht und einen Gürtelclip. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5). 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)''