BOSCH WERKZEUG - Akku-Gebläse 18V AmpShare 270km/h 1.1kg o.Akku u.Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019F5100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84145995
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140821049
Sonepar Artikelnummer
121396172
Hersteller Artikelnummer
06019F5100
Hersteller Typ
PRO GBL 18V-120
Hersteller Artikel Nr.:
06019F5100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84145995
Gewicht:
1.100 kg
Gebläse für schnelles Säubern aus dem 18V-Sortiment, kompaktes und ausgewogenes Design für einfaches Handling des Gebläses und zusätzliche Kontrolle, zum Reinigen von Arbeitsorten und Bohrlöchern, äußerst kraftvoll mit einer Luftgeschwindigkeit von 270 km/h für gute Ergebnisse bei der Reinigung von Flächen, sehr vielseitig einsetzbar mit vier Zubehörteilen, mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel


