BOSCH WERKZEUG - Akku-Handkreissäge 18V D165mm 5000min-1 o.Akku/Ladeg. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06016C1001
Nennspannung - 18 V
Sägeblattdurchmesser - 165 mm
Schnitttiefe (90°) - 57 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952610726
Sonepar Artikelnummer
121232058
Hersteller Artikelnummer
06016C1001
Hersteller Typ
GKS 18V-57-2 GX SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06016C1001
Nennspannung:
18 V
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Schnitttiefe (90°):
57 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
3.4 kg
Sägeblattbohrung:
20 mm
Schnitttiefe (45°):
41 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Leerlaufdrehzahl:
5000 1/min
Länge:
381 mm
Breite:
167 mm
Höhe:
263 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672230
Gewicht:
3.400 kg


