BOSCH WERKZEUG - Akku-Heißluftgebläse 300-500G 175l/min 0,59kg o.Akku/Ladeger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06012A6500
Nennspannung - 18 V
Betriebstemperatur - 300 .. 500 °C
Luftmenge - 175 l/min
Mit Temperaturregelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952586687
Sonepar Artikelnummer
121011813
Hersteller Artikelnummer
06012A6500
Hersteller Typ
GHG 18V-50 PROFESSIONAL
Hersteller Artikel Nr.:
06012A6500
Nennspannung:
18 V
Betriebstemperatur:
300 .. 500 °C
Luftmenge:
175 l/min
Mit Temperaturregelung:
Nein
Länge:
77 mm
Breite:
183 mm
Höhe:
209 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
0.610 kg


