BOSCH WERKZEUG - Akku-Heißluftgebläse 300-500G 175l/min 0,59kg o.Akku/Ladeger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06012A6501
Nennspannung - 18 V
Betriebstemperatur - 300 .. 500 °C
Luftmenge - 175 l/min
Länge - 77 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952586694
Sonepar Artikelnummer
121011814
Hersteller Artikelnummer
06012A6501
Hersteller Typ
GHG 18V-50 PROFESSIONAL L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
06012A6501
Nennspannung:
18 V
Betriebstemperatur:
300 .. 500 °C
Luftmenge:
175 l/min
Länge:
77 mm
Breite:
183 mm
Höhe:
209 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84198998
Gewicht:
0.590 kg


