BOSCH WERKZEUG - Akku-Hydraulischer Kabelschneider 18V 50kN ohne Akku in XL-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019P0000
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Anwendung Pressen - Nein
Anwendung Schneiden - Ja
Anwendung Lochen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423302448
Sonepar Artikelnummer
121268997
Hersteller Artikelnummer
06019P0000
Hersteller Typ
GKH 18V-50
Hersteller Artikel Nr.:
06019P0000
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Anwendung Pressen:
Nein
Anwendung Schneiden:
Ja
Anwendung Lochen:
Nein
Presskraft:
50 kN
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.700 kg


