BOSCH WERKZEUG - Akku-Hydraulisches Stanzwerkzeug 18V 60kN ohne Akku in XL-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019P0200
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Betätigungsart hydraulisch - Ja
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84672920
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423302486
Sonepar Artikelnummer
121268996
Hersteller Artikelnummer
06019P0200
Hersteller Typ
GLH 18V-60
Hersteller Artikel Nr.:
06019P0200
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.200 kg


