Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06019C4100

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 1.380 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140708968

Sonepar Artikelnummer

121396170

Hersteller Artikelnummer

06019C4100

Hersteller Typ

GCG 18V-310 SOLO C

Hersteller Artikel Nr.:

06019C4100

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.380 kg

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310, Die kompakte Kartuschenpresse GCG 18V-310 bietet für Kartuschen bis zu 310 ml Inhalt akkugestützten Komfort. Dank Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl ist das Regulieren des Materialflusses ein Kinderspiel. Ermöglicht mit 3,5 kN Druckkraft und einem maximalen Vorschub von 7 mm/s selbst bei zähflüssigen Klebern einen schnellen Arbeitsfortschritt. Dank der automatischen Umkehrfunktion des Werkzeugs wird der Druck auf die Stößelstange beim Loslassen des Abzugs beendet, was ein Tropfen oder Auslaufen des Materials verhindert. Diese Akku-Kartuschenpresse ist bestens zum Dosieren und Abdichten geeignet. Sie kann mit allen Arten von Dichtungsmasse und Kleberkartuschen verwendet werden. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton