Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06019C4001

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140708920

Sonepar Artikelnummer

121396169

Hersteller Artikelnummer

06019C4001

Hersteller Typ

GCG 18V-600 C SOLO CLC

Hersteller Artikel Nr.:

06019C4001

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

0.480 kg

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600, Erste Akku-Kartuschenpresse von Bosch: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus, Einfaches Regulieren des Materialflusses: Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl, Schneller Arbeitsfortschritt selbst bei zähflüssigen Klebern: 3,5 kN Druckkraft kombiniert mit einem maximalen (Leerlauf-) Vorschub von 7 mm/s, Kein Tropfen oder Auslaufen des Materials: Stößelgetriebene automatische Umkehrfunktion beendet beim Loslassen des Abzugs den Druck, Karton