Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Kreissäge GKS 18V-68 G in L-BOXX

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Akku-Kreissäge GKS 18V-68 G in L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06016C9100

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 84672230

  • Gewicht - 4.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423320817

Sonepar Artikelnummer

121422937

Hersteller Artikelnummer

06016C9100

Hersteller Typ

GKS 18V-68 G L-BOXX

Hersteller Artikel Nr.:

06016C9100

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84672230

Gewicht:

4.800 kg

Akku-Kreissäge GKS 18V-68 G, Höchste Leistung – Die Kreissäge GKS 18V-68 G Professional bietet kabellose Flexibilität mit der Leistung einer kabelgebundenen Säge. Dieses leistungsstarke Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich. Ausgestattet mit einer komfortablen und intuitiv zu justierenden Tiefenverstellung ist dieses Werkzeug beim Schneiden problemlos zu bedienen. Die Säge eignet sich perfekt für die Verwendung mit Holz und Holzverbundstoffen. Diese Säge kann zusammen mit dem Bosch Click & Clean System, mit Staubbeuteln sowie mit FSN-Führungsschienen verwendet werden. Die Säge passt auch auf die Führungsschienen von Festool Makita und Mafell. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ? 5,5 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKS 18V-68 G Professional verfügt über ein User Interface, das individuelle Drehzahleinstellungen ermöglicht. Außerdem ist sie mit einer Schnellbremse, einem ECO-Modus für bis zu 30 % längere Laufzeiten, einem Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 S9X). Parallelanschlag (1 608 190 007). 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)