BOSCH WERKZEUG - Akku-Lampe 12V 330Lumen 2St.180min Laufzeit o.Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06014A0000
Nennspannung - 12 V
Stromversorgung - Akku
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 330 lm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140741750
Sonepar Artikelnummer
120712544
Hersteller Artikelnummer
06014A0000
Hersteller Typ
GLI 12V-330 SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
06014A0000
Nennspannung:
12 V
Stromversorgung:
Akku
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
330 lm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.300 kg


