BOSCH WERKZEUG - Akku-Lampe 14.4-18V 1900Lumen 2St. 100min Laufzeit o.Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601446400
Stromversorgung - Akku
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1900 lm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85131000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140645416
Sonepar Artikelnummer
120712543
Hersteller Artikelnummer
0601446400
Hersteller Typ
GLI 18V-1900 SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
0601446400
Stromversorgung:
Akku
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1900 lm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.300 kg


