BOSCH WERKZEUG - Akku-Lampe 18V 800Lumen 3Stufen 360G Drehung o. Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601443600
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Gehäusefarbe - blau
Stromversorgung - Akku
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423246872
Sonepar Artikelnummer
121117004
Hersteller Artikelnummer
0601443600
Hersteller Typ
GLI 18V-800 PROFESSIONAL
Hersteller Artikel Nr.:
0601443600
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
blau
Stromversorgung:
Akku
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.448 kg


