BOSCH WERKZEUG - Akku-Multi-Cutter 12V 20000min-1 +Sägebl o.Akku/Ladeg Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06018B5001
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 0 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1 kg
Schwingfrequenz - 20000 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140842501
Sonepar Artikelnummer
120712495
Hersteller Artikelnummer
06018B5001
Hersteller Typ
GOP 12V-28 SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
06018B5001
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Schwingfrequenz:
20000 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
0.81 kg
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Länge:
340 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.000 kg


