Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Multi-Cutter 12V 2x3Ah + Zubehör Ladegerät L-Boxx

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06018B5006

  • Nennspannung - 12 V

  • Akkukapazität - 3 Ah

  • Schwingfrequenz - 20000 1/min

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140943819

Sonepar Artikelnummer

120712496

Hersteller Artikelnummer

06018B5006

Hersteller Typ

GOP 12V-28 2x3AH L-BOXX

Hersteller Artikel Nr.:

06018B5006

Nennspannung:

12 V

Akkukapazität:

3 Ah

Schwingfrequenz:

20000 1/min

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Mit Ladegerät:

Ja

Gewicht ohne Akkupack:

0.81 kg

Werkzeugaufnahme:

sonstige

Länge:

443 mm

Breite:

361 mm

Höhe:

155 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.000 kg

Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, Das Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 12V-28 Professional ist die kompakteste Lösung im Bosch Starlock Segment. Seine einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör sorgt für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Dank kleinstem Griffumfang ist dieses Multifunktionswerkzeug sehr ergonomisch und benutzerfreundlich. Darüber hinaus sorgt das geringe Gewicht für einen hohen Bedienkomfort und eine einfache Handhabung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Trockenbau-, Kücheneinbau- sowie Schleifarbeiten. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock-System. Ferner verfügt der GOP 12V-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, eine Magnethalterung, Softgrip und Drehzahlvorwahl. 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644). 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636). 1 x Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637). 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493). 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44). 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)