BOSCH WERKZEUG - Akku-Multi-Cutter 12V click&go ohne Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06018B5002
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 0 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1 kg
Schwingfrequenz - 20000 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140842488
Sonepar Artikelnummer
120422808
Hersteller Artikelnummer
06018B5002
Hersteller Typ
GOP 12V-28 L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
06018B5002
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Schwingfrequenz:
20000 1/min
Mit Ladegerät:
Nein
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Länge:
440 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.000 kg


