Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Multi-Cutter 18V 20000min-1+Zubehör o.Akku/Ladeg L-Boxx

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06018G2002

  • Nennspannung - 18 V

  • Schwingfrequenz - 20000 1/min

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Mit Ladegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059952606859

Sonepar Artikelnummer

121117005

Hersteller Artikelnummer

06018G2002

Hersteller Typ

GOP 18V-34 SOLO L-BOXX

Hersteller Artikel Nr.:

06018G2002

Nennspannung:

18 V

Schwingfrequenz:

20000 1/min

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

1.2 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.050 kg

Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, Der Akku-Multi-Cutter GOP 185-LI 18V ist der Leistungsträger für präzises Schneiden und Trimmen von Holz und anderen Materialien. Durch die eingebaute Schwingungsdämpfung werden Vibrationen absorbiert und im Vergleich zu Vorgängern um bis zu 80 % reduziert, was einen präziseren Schnitt gewährleistet. Die kompakte Bauweise und der schlanke Griff ermöglichen eine bessere Kontrolle und Führung, was bei Detailarbeiten auf engstem Raum hilfreich ist. Dieser fortschrittliche Multi-Cutter ist mit allen Starlock-Zubehören kompatibel und wird mit einem Bosch SDS Snap-in-System für den schnellen und bequemen Austausch geeigneter Schneid-, Schleif- und Schabaufsätze geliefert. Dieser leistungsstarke Akku-Multi-Cutter ist ideal für Tauchschnitte, zum Trimmen, Schleifen von Holz, Schneiden von PVC oder Abschaben von Farbe geeignet. Er arbeitet schnell und effizient dank bürstenloser Motortechnologie und einem großen Oszillationswinkel von 3,4°. Schutz gegen Verbrennungen an den Fingern: Das Getriebegehäuse ist gut isoliert und du kannst Messer kontaktfrei wechseln, ohne dass du heißes Zubehör anfassen musst. Den Hebel für den Messerwechsel kannst du bequem mit Handschuhen betätigen. Im Werkzeug ist ein LED-Licht eingebaut. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558). 1 x Starlock Plus Metal Max Tauchsägeblatt PAIZ 32 AIT, Metal (2 608 900 019). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640). 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564). 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood + Metal (2 608 661 633). 1 x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642). 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493). 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104). 1 x Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC, starr, Multi Material (2 608 661 646). 1 x Starlock ASZ 32 SC HCS-Multiblatt, Multi Material (2 608 662 431). 1 x Starlock Tiefenmesser Expert (2 608 000 590). 1 x Starlock Absaugadapter mit Spannhals (2 608 000 636). 1 x kleine, blaue Box für Starlock-Zubehör