BOSCH WERKZEUG - Akku-Nagler 18V 13-40mm DM:2.7-3mm o.Akku/Ladeger. XL-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019L7004
Geeignet für Heftklammern - Nein
Geeignet für Nägel - Ja
Nagellänge - 13 .. 40 mm
Geeignet für Kabelklammern - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952660073
Sonepar Artikelnummer
121268994
Hersteller Artikelnummer
06019L7004
Hersteller Typ
GNB 18V-40
Hersteller Artikel Nr.:
06019L7004
Geeignet für Heftklammern:
Nein
Geeignet für Nägel:
Ja
Nagellänge:
13 .. 40 mm
Geeignet für Kabelklammern:
Nein
Magazinkapazität:
22
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
4.100 kg


