BOSCH WERKZEUG - Akku-Nass-/Trockensauger 18V 6L Staubklasse L 4.7kg+ 1x4Ah Akku + Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0615A5007V
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 18 V
Max. Batterielaufzeit - 4 min
Behältervolumen - 10 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423353075
Sonepar Artikelnummer
121268971
Hersteller Artikelnummer
0615A5007V
Hersteller Typ
GAS 18V-10 L
Hersteller Artikel Nr.:
0615A5007V
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
18 V
Max. Batterielaufzeit:
4 min
Behältervolumen:
10 l
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
6.100 kg


