BOSCH WERKZEUG - Akku-Nass-/Trockensauger Staubkl. L 18V 6L o.Akku 4.7kg Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019C6302
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 18 V
Max. Batterielaufzeit - 4 min
Behältervolumen - 10 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3165140995405
Sonepar Artikelnummer
120712539
Hersteller Artikelnummer
06019C6302
Hersteller Typ
GAS 18V-10L SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
06019C6302
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
18 V
Max. Batterielaufzeit:
4 min
Behältervolumen:
10 l
Gewicht:
4.7 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
6.100 kg


