BOSCH WERKZEUG - Akku-Presswerkzeug 18V 19kN o.Pressbacke ohne Akku in L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019M2000
Anwendung Pressen - Ja
Anwendung Schneiden - Nein
Anwendung Lochen - Nein
Presskraft - 19 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423251753
Sonepar Artikelnummer
121268992
Hersteller Artikelnummer
06019M2000
Hersteller Typ
GPT 18V-19
Hersteller Artikel Nr.:
06019M2000
Anwendung Pressen:
Ja
Anwendung Schneiden:
Nein
Anwendung Lochen:
Nein
Presskraft:
19 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.500 kg


