Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Presswerkzeug 18V 19kN TH16/20/26 ohne Akku in L-Boxx

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06019M2004

  • Anwendung Pressen - Ja

  • Anwendung Schneiden - Nein

  • Anwendung Lochen - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423252231

Sonepar Artikelnummer

121268988

Hersteller Artikelnummer

06019M2004

Hersteller Typ

GPT 18V-19 KIT TH

Hersteller Artikel Nr.:

06019M2004

Anwendung Pressen:

Ja

Anwendung Schneiden:

Nein

Anwendung Lochen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

2.500 kg

Akku-Presswerkzeug GPT 18V-19, Wenn du nach einem Akku-Presswerkzeug suchst, das leistungsstark, aber auch an engen Stellen leicht zu handhaben ist, ist der GPT 18V-19 Professional mit seinem kompakten Design und seinem um 360° drehbaren Kopf genau das Richtige für dich. Dank der schnellen Presszyklen lassen sich Rohre je nach Rohrdurchmesser in weniger als 3 Sekunden verbinden. Darüber hinaus gibt ein Status-LED-Licht visuell Rückmeldung zum Presszyklus, indem es einen erfolgreichen Zyklus bestätigt und vor möglichen Fehlern warnt. Der GPT 18V-19 Professional kann für alle gängigen Metall- und Kunststoff-Fittings verwendet werden. Das Werkzeug ist kompatibel mit kompakten Bosch Pressbacken, kompakten R-System-Pressbacken oder von Bosch zugelassenen Pressbacken und eignet sich für Rohre verschiedener Durchmesser. Der maximale Kompressionsbereich beträgt 40 mm für Kunststoffrohre und 35 mm für Metallrohre. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Der GPT 18V-19 Professional verfügt über eine einzigartige Schutzabdeckung, die den Akku optimal schützt. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Pressbacke Compact TH16 (1 600 A02 TC6). Pressbacke Compact TH20 (1 600 A02 TC8). Pressbacke Compact TH26 (1 600 A02 TC9)