Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Presswerkzeug 18V 19kN U16/20/25 ohne Akku in L-Boxx

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06019M2003

  • Anwendung Pressen - Ja

  • Anwendung Schneiden - Nein

  • Anwendung Lochen - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423252224

Sonepar Artikelnummer

121268989

Hersteller Artikelnummer

06019M2003

Hersteller Typ

GPT 18V-19 KIT U

Hersteller Artikel Nr.:

06019M2003

Anwendung Pressen:

Ja

Anwendung Schneiden:

Nein

Anwendung Lochen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

2.500 kg

Akku-Presswerkzeug GPT 18V-19, Wenn du nach einem Akku-Presswerkzeug suchst, das leistungsstark, aber auch an engen Stellen leicht zu handhaben ist, ist der GPT 18V-19 Professional mit seinem kompakten Design und seinem um 360° drehbaren Kopf genau das Richtige für dich. Dank der schnellen Presszyklen lassen sich Rohre je nach Rohrdurchmesser in weniger als 3 Sekunden verbinden. Darüber hinaus gibt ein Status-LED-Licht visuell Rückmeldung zum Presszyklus, indem es einen erfolgreichen Zyklus bestätigt und vor möglichen Fehlern warnt. Der GPT 18V-19 Professional kann für alle gängigen Metall- und Kunststoff-Fittings verwendet werden. Das Werkzeug ist kompatibel mit kompakten Bosch Pressbacken, kompakten R-System-Pressbacken oder von Bosch zugelassenen Pressbacken und eignet sich für Rohre verschiedener Durchmesser. Der maximale Kompressionsbereich beträgt 40 mm für Kunststoffrohre und 35 mm für Metallrohre. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Der GPT 18V-19 Professional verfügt über eine einzigartige Schutzabdeckung, die den Akku optimal schützt. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Pressbacke Compact U16 (1 600 A02 TD4). Pressbacke Compact U20 (1 600 A02 TD6). Pressbacke Compact U25 (1 600 A02 TD7)